DISANO - DIS42524000 PALO CITY 1430 H=4000MM GRAFITE


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Altri
Materiale - Alluminio
Altezza del punto luminoso - 4 m
Con piastra di base - sì
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8012952079708
Codice prodotto
DIS42524000
Cod. produttore
42524000
Produttore
DIS
Modello:
Altri
Materiale:
Alluminio
Altezza del punto luminoso:
4 m
Con piastra di base:
sì
Pali realizzati in lega di alluminio spazzolato 6060 fluoformato. Con finestra d’ ispezione, completa di 2 portafusibili di protezione, 2 fusibili da 10A, morsettiera asportabile. Grazie al loro profilo, risultano particolarmente adatti nelle città e neicomuni con una forte personalità. Sezione cilindroconica con diametro di 180 o 150 mm alla base, che consente di disporre di un ampio spazio in corrispondenza del piede della piantana per l’alloggiamento dei dispositivi elettrici. N.B.: La possibilità diaccoppiare una composizione al palo è subordinata alla verifica della resistenza alla spinta del vento, nelle zone del territorio previste dal D.M.14/01/2008. Secondo le ipotesi di carico previste dalle norme EN 40-3-1.