pagina iniziale

DISANO - DIS42523000 PALO 1411 H=3365MM RAL7021

DISANO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Acciaio

  • Diametro della testa del palo - 102 mm

  • Superficie - Zincato

  • Altezza del punto luminoso - 4 m

  • Traversa - Doppio

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

8012952088793

Codice prodotto

DIS42523000

Cod. produttore

42523000

Produttore

DIS

Materiale:

Acciaio

Diametro della testa del palo:

102 mm

Superficie:

Zincato

Altezza del punto luminoso:

4 m

Traversa:

Doppio

Con piastra di base:

Lunghezza del braccio:

760 mm

Palo rastremato singolo da interrare