pagina iniziale

DISANO - DIS42522000 PALO C BASE 1410 H=3365MM RAL7021

DISANO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Acciaio

  • Diametro della testa del palo - 60 mm

  • Superficie - Zincato

  • Altezza del punto luminoso - 3.365 m

  • Con piastra di base -

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

8012952088786

Codice prodotto

DIS42522000

Cod. produttore

42522000

Produttore

DIS

Materiale:

Acciaio

Diametro della testa del palo:

60 mm

Superficie:

Zincato

Altezza del punto luminoso:

3.365 m

Con piastra di base:

Palo in acciaio zincato a caldo e verniciato in polvere di poliestirene termoindurente. Base, finestra di ispezione e decori stampati in alluminio pressofuso e successivamente verniciati. Con finestra di ispezione, completa di 2 portafusibili di protezione, 2 fusibili da 16A, morsiettiera asportabile. Viteria in acciaio inox.