pagina iniziale

DISANO - DIS42516200 PALO CONICO 1481 H=5500MM ANTRACITE

DISANO
copiacopia
DISANO - DIS42516200 PALO CONICO 1481 H=5500MM ANTRACITE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Bottiglia/cono

  • Materiale - Acciaio

  • Diametro base - 102 mm

  • Colore - Antracite

  • A cono -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8012952167153

Codice prodotto

DIS42516200

Cod. produttore

42516200

Produttore

DIS

Modello:

Bottiglia/cono

Materiale:

Acciaio

Diametro base:

102 mm

Colore:

Antracite

A cono:

Rastremato:

no

Con piastra di base:

no

palo conico in acciaio da interrare