DISANO - DIS42516100 PALO CONICO 1481 H=4500MM ANTRACITE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Bottiglia/cono
Materiale - Acciaio
Diametro base - 89 mm
Colore - Antracite
A cono - sì
Confezione
1 PZ
EAN
8012952167146
Codice prodotto
DIS42516100
Cod. produttore
42516100
Produttore
DIS
Modello:
Bottiglia/cono
Materiale:
Acciaio
Diametro base:
89 mm
Colore:
Antracite
A cono:
sì
Rastremato:
no
Con piastra di base:
no
palo conico in acciaio da interrare


