DISANO - DIS42515700 PALO CONICO 1481 H=6800MM GRAFITE


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio
Diametro della testa del palo - 60 mm
Superficie - Zincato
Altezza del punto luminoso - 6.8 m
Traversa - Nessuno
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Pali conici
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
8012952074611
Codice prodotto
DIS42515700
Cod. produttore
42515700
Produttore
DIS
Materiale:
Acciaio
Diametro della testa del palo:
60 mm
Superficie:
Zincato
Altezza del punto luminoso:
6.8 m
Traversa:
Nessuno
Con piastra di base:
no
Pali in acciaio laminato a caldo e privo di saldature. Predisposto con foro per ingresso cavo di alimentazione, con attacco testa palo ø60. Per la versione con base è necessario acquistare 4 tirafondi da interrare, bulloneria e tappi. Dimensioni finestra di ispezione 38x132 (h 3000) - 45x186 (h 4000-5000-6000), completo di un portafusibile di protezione, 2 fusibili da 16A, morsettiera asportabile 4 poli/3 vie = 10mmq e derivazione 2,5mmq. Di serie in classe di isolamento II. Attenzione quando si utilizzano apparecchi in classe di isolamento I prevede le connessioni per la messa a terra.