pagina iniziale

DISANO - DIS42515600 PALO CONICO 1481 H=5500MM GRAFITE

DISANO
copiacopia
DISANO - DIS42515600 PALO CONICO 1481 H=5500MM GRAFITE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Bottiglia/cono

  • Materiale - Acciaio

  • Diametro della testa del palo - 60 mm

  • Diametro base - 102 mm

  • Colore - Altri

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

8012952037906

Codice prodotto

DIS42515600

Cod. produttore

42515600

Produttore

DIS

Modello:

Bottiglia/cono

Materiale:

Acciaio

Diametro della testa del palo:

60 mm

Diametro base:

102 mm

Colore:

Altri

Superficie:

Zincato

Altezza del punto luminoso:

5.5 m

A cono:

Traversa:

Nessuno

Rastremato:

no

Con piastra di base:

no

Pali in acciaio laminato a caldo e privo di saldature. Predisposto con foro per ingresso cavo di alimentazione, con attacco testa palo ø60. Per la versione con base è necessario acquistare 4 tirafondi da interrare, bulloneria e tappi. Dimensioni finestra di ispezione 38x132 (h 3000) - 45x186 (h 4000-5000-6000), completo di un portafusibile di protezione, 2 fusibili da 16A, morsettiera asportabile 4 poli/3 vie = 10mmq e derivazione 2,5mmq. Di serie in classe di isolamento II. Attenzione quando si utilizzano apparecchi in classe di isolamento I prevede le connessioni per la messa a terra.