pagina iniziale

DISANO - DIS42515200 palo conico in acciaio da interrare

DISANO
copiacopia
DISANO - DIS42515200 palo conico in acciaio da interrare

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Acciaio

  • Diametro della testa del palo - 60 mm

  • Superficie - Zincato

  • Altezza del punto luminoso - 5.5 m

  • Traversa - Nessuno

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

8012952037890

Codice prodotto

DIS42515200

Cod. produttore

42515200

Produttore

DIS

Materiale:

Acciaio

Diametro della testa del palo:

60 mm

Superficie:

Zincato

Altezza del punto luminoso:

5.5 m

Traversa:

Nessuno

Con piastra di base:

no

Pali in acciaio laminato a caldo e privo di saldature. Predisposto con foro per ingresso cavo di alimentazione, con attacco testa palo ø60. Per la versione con base è necessario acquistare 4 tirafondi da interrare, bulloneria e tappi. Dimensioni finestra di ispezione 38x132 (h 3000) - 45x186 (h 4000-5000-6000), completo di un portafusibile di protezione, 2 fusibili da 16A, morsettiera asportabile 4 poli/3 vie = 10mmq e derivazione 2,5mmq. Di serie in classe di isolamento II. Attenzione quando si utilizzano apparecchi in classe di isolamento I prevede le connessioni per la messa a terra.