DISANO - DIS42508800 PALO C BASE 1480 H=5000MM ANTRACITE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Bottiglia/cono
Materiale - Acciaio
Diametro base - 102 mm
Colore - Antracite
A cono - sì
Confezione
1 PZ
EAN
8012952167214
Codice prodotto
DIS42508800
Cod. produttore
42508800
Produttore
DIS
Modello:
Bottiglia/cono
Materiale:
Acciaio
Diametro base:
102 mm
Colore:
Antracite
A cono:
sì
Rastremato:
no
Con piastra di base:
no
palo conico in acciaio con base


