DISANO - DIS42508700 PALO C BASE 1480 H=4000MM ANTRACITE


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Modello - Bottiglia/cono 
- Materiale - Acciaio 
- Diametro base - 89 mm 
- Colore - Antracite 
- A cono - sì 
Confezione
- 1 PZ 
EAN
8012952167207
Codice prodotto
DIS42508700
Cod. produttore
42508700
Produttore
DIS
Modello:
Bottiglia/cono
Materiale:
Acciaio
Diametro base:
89 mm
Colore:
Antracite
A cono:
sì
Rastremato:
no
Con piastra di base:
no
palo conico in acciaio con base


