pagina iniziale

DISANO - DIS42508000 Palo Virgola

DISANO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Acciaio

  • Diametro della testa del palo - 60 mm

  • Superficie - Verniciato

  • Altezza del punto luminoso - 3.5 m

  • Traversa - Singolo

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

8012952078145

Codice prodotto

DIS42508000

Cod. produttore

42508000

Produttore

DIS

Materiale:

Acciaio

Diametro della testa del palo:

60 mm

Superficie:

Verniciato

Altezza del punto luminoso:

3.5 m

Traversa:

Singolo

Con piastra di base:

no

Lunghezza del braccio:

360 mm

Pali in acciaio conico. Predisposto con foro per ingresso cavo di alimentazione, con attacco a frusta ø60. Per la versione con base è necessario acquistare 4 tirafondi da interrare, bulloneria e tappi. Attenzione quando si utilizzano apparecchi in classe di isolamento I prevede le connessioni per la messa a terra.