pagina iniziale

DISANO - DIS42507200 PALO C BASE 1480 H=7000MM ANTRACITE

DISANO
copiacopia
DISANO - DIS42507200 PALO C BASE 1480 H=7000MM ANTRACITE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Bottiglia/cono

  • Materiale - Acciaio

  • Diametro base - 127 mm

  • Colore - Antracite

  • A cono -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8012952167238

Codice prodotto

DIS42507200

Cod. produttore

42507200

Produttore

DIS

Modello:

Bottiglia/cono

Materiale:

Acciaio

Diametro base:

127 mm

Colore:

Antracite

A cono:

Rastremato:

no

Con piastra di base:

no

palo conico in acciaio con base