pagina iniziale

DISANO - DIS42505800 palo conico in acciaio con base

DISANO
copiacopia
DISANO - DIS42505800 palo conico in acciaio con base

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Bottiglia/cono

  • Materiale - Acciaio

  • Diametro base - 127 mm

  • Colore - Altri

  • Altezza del punto luminoso - 7 m

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8012952109108

Codice prodotto

DIS42505800

Cod. produttore

42505800

Produttore

DIS

Modello:

Bottiglia/cono

Materiale:

Acciaio

Diametro base:

127 mm

Colore:

Altri

Altezza del punto luminoso:

7 m

A cono:

Rastremato:

no

Con piastra di base:

no

Pali in acciaio laminato a caldo e privo di saldature. Predisposto con foro per ingresso cavo di alimentazione, con attacco testa palo ø60. Per la versione con base è necessario acquistare 4 tirafondi da interrare, bulloneria e tappi. Dimensioni finestradi ispezione 38x132 (h 3 000) - 45x186 (h 4000-5000-6000), completo di un portafusibile di protezione, 2 fusibili da 16A, morsettiera asportabile 4 poli/3 vie = 10mmq e derivazione 2,5mmq. Di serie in classe di isolamento II. Attenzione quando si utilizzano apparecchi in classe di isolamento I prevede le connessioni per la messa a terra. N.B.: La possibilità di accoppiare una composizione al palo è subordinata alla verifica della resistenza alla spinta del vento, nelle zone del territorio previste dalla norma D.M.14/01/2008. Secondo le ipotesi di carico previste dalle norme EN 40-3-1. Colore: Argento sabbiato. H:7000mm.