pagina iniziale

DISANO - DIS42424100 Amalfi

DISANO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP65

  • Colore del corpo - Antracite

  • Materiale (del corpo) - Alluminio

  • Max prestazioni del sistema - 9 W

  • Temperatura di colore - 4000...4000 K

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8012952138214

Codice prodotto

DIS42424100

Cod. produttore

42424100

Produttore

DIS

Grado di protezione (IP):

IP65

Colore del corpo:

Antracite

Materiale (del corpo):

Alluminio

Max prestazioni del sistema:

9 W

Temperatura di colore:

4000...4000 K

Altezza / Profondità:

94 mm

Resistenza agli urti:

IK08

Con rilevatore di movimento:

no

Tipo di apparecchio:

Lampada a colonna (Bitta)

Con sensore di luminosità:

no

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

877 lm

Lampada:

LED non sostituibile

Con lampada:

Tensione nominale:

220...240 V

Colore della luce:

Bianco

Tipo di tensione:

AC

Con piastra di base:

no

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Materiale del diffusore:

Plastica, strutturata

Adatto per numero di lampade:

1

Alimentatore incluso:

no

Diametro:

246 mm

Indice di resa cromatica:

80-89

Emissione luminosa:

Diretta

Compatibile con Google Assistant:

no

Alimentatore intercambiabile:

no

CLO - Flusso luminoso costante:

no

Classe di protezione:

II

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Fattore di potenza:

0.9

Supporto a IFTTT disponibile:

no

1774 Amalfi - Un prodotto che rappresenta l’evoluzione di modelli classici di illuminazione, come quello a sfera, divenuti obsoleti e non in linea con le normative sull’inquinamento luminoso. Amalfi consente la distribuzione ottimale della luce senza dispersioni verso l’alto e offre le performance delle sorgenti Led ad alta efficienza, con un’ottima resa del colore. Perfettamente inseribile in ogni contesto, grazie alla qualità dei materiali e alle caratteristiche progettuali studiate per il perfetto funzionamento dei Led, l’apparecchio garantisce una lunga durata di vita. Il suo design pratico lo rende ideale per la collocazione su tutti i pali con attacco ø60mm e grazie al cavo presa spina in dotazione il cablaggio elettrico è semplice ed immediato. Corpo: in alluminio pressofuso. Attacco palo: In alluminio pressofuso. Idoneo per pali di diametro da 60mm. Diffusore: in policarbonato satinato infrangibile ed autoestinguente V2, stabilizzato ai raggi UV. Dotazione: completo di cavo con presa/spina per il collegamento elettrico. LED: Fattore di potenza: 0,9. Mantenimento del flusso luminoso al 80%: 50.000h (L80B20). LED 14W 877lm 4000K CRI 80 . Grafite.