DISANO - DIS42091600 Snodo

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Altri
Materiale - Alluminio
Accessorio - no
Pezzo di ricambio - no
Peso - 0.052 kg
Confezione
10 PZ
Serie di prodotti
EAN
8012952053203
Codice prodotto
DIS42091600
Cod. produttore
42091600
Produttore
DIS
Tipo di accessorio / ricambio:
Altri
Materiale:
Alluminio
Accessorio:
no
Pezzo di ricambio:
no
Peso:
0.052 kg
Supporto orientabile monolampada in alluminio pressofuso colore nero. Per palo Ø 60


