DISANO - DIS42084100 GARDEN 1287 FLC 2X18L CELL NERO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP65
Con rilevatore di movimento - no
Con lampada - sì
Lampada - Lampada fluorescente compatta
Colore del corpo - Nero
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8012952050325
Codice prodotto
DIS42084100
Cod. produttore
42084100
Produttore
DIS
Grado di protezione (IP):
IP65
Con rilevatore di movimento:
no
Con lampada:
sì
Lampada:
Lampada fluorescente compatta
Colore del corpo:
Nero
Resistenza agli urti:
IK08
Materiale (del corpo):
Plastica
Portalampada:
2G11
Tensione nominale:
220...240 V
Adatto per illuminazione di emergenza:
no
Con sensore di luminosità:
no
Alimentatore incluso:
sì
Lunghezza:
230 mm
Materiale del diffusore:
Plastica, strutturata
Larghezza:
300 mm
Altezza / Profondità:
165 mm
Emissione luminosa:
Diretta
Adatto per numero di lampade:
2
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):
no