DISANO - DIS41426000 SICURA 1836 LED 22W CLD RAL9006

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
EAN
8012952122091
Codice prodotto
DIS41426000
Cod. produttore
41426000
Produttore
DIS
Sicura è un proiettore lineare con corpo in alluminio sviluppato per accentuare i progetti di illuminazione architettonica, garantendo luce uniforme e alte prestazioni. E 'ideale per applicazioni esterne ed interne, con un elevato grado di protezione IP67. Disponibile in diverse versioni con una vasta gamma di ottiche. Corpo: In alluminio estruso completo di corpo da incasso adatto per fila continua. Diffusore: Vetro temperato sp.8mm, resistente agli shock termici, agli urti ed al carico max. 2000 kg. Verniciatura: Corpo anodizzato e testate verniciate a polvere con resina a base poliestre, resistente alla corrosione e alle nebbie saline. A richiesta: connettore stagno IP68 per il collegamento alla linea. LED: Tecnologia LED di ultima generazione. Fattore di potenza: ≥0,9 Mantenimento del flusso luminoso al 80%: 50000h. Classificazione rischio fotobiologico: Gruppo esente. Temperatura ambiente -10°+ 40°C. LED 3500-7000-9000lm - 28-56-76W - 4000K - CRI 80.


