DISANO - DIS41306073 Cripto COB medium - diffondente


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Temperatura di colore - 2200...2200 K
Grado di protezione (IP) - IP66
Colore del corpo - Altri
Regolabile - Orientabile
Tensione nominale - 220...240 V
Confezione
1 PZ
EAN
8012952143812
Codice prodotto
DIS41306073
Cod. produttore
41306073
Produttore
DIS
Temperatura di colore:
2200...2200 K
Grado di protezione (IP):
IP66
Colore del corpo:
Altri
Regolabile:
Orientabile
Tensione nominale:
220...240 V
Con rilevatore di movimento:
no
Adatto per montaggio a soffitto:
no
Con lampada:
sì
Materiale (del corpo):
Alluminio
Con sensore di luminosità:
no
Montaggio a parete:
no
Adatto al montaggio su barre conduttrici:
no
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:
7520 lm
Adatto per montaggio con morsetto:
no
Alimentatore incluso:
sì
Adatto per montaggio a sospensione:
no
Adatto al montaggio su pedane/movimenti:
sì
Classe di protezione:
II
Alimentazione:
Trasformatore elettronico standard
Materiale del diffusore:
Vetro trasparente
Adatto al montaggio su traversa:
no
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Lampada:
LED non sostituibile
Altezza / Profondità:
428 mm
Resistenza agli urti:
IK08
Adatto per lampade di potenza:
52...52 W
Colore della luce:
Ambra
Larghezza:
65 mm
Lunghezza:
294 mm
Fattore di potenza:
0.9
Corrente nominale:
1400...1400 mA
D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):
no