pagina iniziale

DISANO - DIS33075500 SATURNO 2885 69W CLD RAL7021

DISANO
copiacopia
DISANO - DIS33075500 SATURNO 2885 69W CLD RAL7021

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 10263 lm

  • Temperatura di colore - 4000...4000 K

  • Grado di protezione (IP) - IP66

  • Lampada - LED non sostituibile

  • Metodo di montaggio - Altri

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8012952159806

Codice prodotto

DIS33075500

Cod. produttore

33075500

Produttore

DIS

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

10263 lm

Temperatura di colore:

4000...4000 K

Grado di protezione (IP):

IP66

Lampada:

LED non sostituibile

Metodo di montaggio:

Altri

Con lampada:

Tensione nominale:

220...240 V

Colore del corpo:

Grigio

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Adatto per illuminazione di emergenza:

no

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Materiale (del corpo):

Alluminio

Colore della luce:

Bianco

Alimentatore incluso:

Antiurto per impianti sportivi / Protezione contro colpi di pallone DIN 18032-3:

no

Resistenza agli urti:

IK08

Indice di resa cromatica:

80-89

Diametro esterno:

400 mm

Riflettore:

Brillantato

Materiale del riflettore:

Plastica

D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):

no

Altezza / Profondità:

136 mm

Con copertura di protezione:

Saturno LED di Disano Illuminazione: la luce amica dell'ambiente e di chi lavora. Si amplia la gamma dei proiettori Disano per magazzini e ambienti produttivi. Saturno LED è l'alternativa giusta per raggiungere le migliori prestazioni, senza sprechi, in ambienti in cui non serve la massima potenza. Costruito con i migliori materiali per durare nel tempo e progettato per un miglior controllo della luce. Un processo produttivo sempre più efficiente e sostenibile è la sfida più importante per le aziende chepuntano al massimo della competitività. L'applicazione delle nuove tecnologie di illuminazione ai reparti di produzione consente di raggiungere tre obiettivi fondamentali: risparmiare energia con vantaggi economici ed ambientali, migliorare la sicurezza e il comfort nei luoghi di lavoro e aumentare la produttività. 69W. 10263 lm. 4000 K