pagina iniziale

DISANO - DIS33032700 Modoled - LED misto

DISANO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP66

  • Lampada - LED non sostituibile

  • Con lampada -

  • Adatto per numero di lampade - 18

  • Materiale (del corpo) - Alluminio

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8012952121919

Codice prodotto

DIS33032700

Cod. produttore

33032700

Produttore

DIS

Grado di protezione (IP):

IP66

Lampada:

LED non sostituibile

Con lampada:

Adatto per numero di lampade:

18

Materiale (del corpo):

Alluminio

Tensione nominale:

220...240 V

Alimentatore incluso:

Classe di protezione:

II

Resistenza agli urti:

IK08

Larghezza:

405 mm

Altezza / Profondità:

88 mm

Lunghezza:

405 mm

Diffusore: vetro trasparente sp. 4mm temperato resistente agli shock termici e agli urti (UNI-EN 12150-1 : 2001). Dotazione: In caso di manutenzione si apre la cornice che rimane agganciata tramite staffe. Sezionatore di serie e connettore rapido IP67 per il collegamento elettrico. Dispositivo automatico di controllo della temperatura all’interno dell’apparecchio con rispristino automatico. Protezione contro gli impulsi conforme alla EN 61547. Equipaggiamento: Valvola anticondensa per il ricircolo dell’aria. A richiesta: E’ possibile installare, a bordo dell’apparecchio, un sistema di controllo per la rete gestione con linea dimming 1-10V per la ricezione e trasmissione dati. Oppure con sistema Stand alone con riduzione del flusso alla mezzanotte. LED: Fattore di potenza: ≥0,9. Tecnologia LED di ultima generazione. Ta-30+40°C vita utile 50.000h al 70% L70B20. Classificazione rischio fotobiologico: Gruppo di rischio esente secondo le EN62471. NORMATIVA: Prodotti in conformità alle vigenti norme EN60598-1 CEI 34-21, sono protette con il grado IP66IK08 secondo le EN 60529.