pagina iniziale

DISANO - DIS33019000 ASTRO 2793 LED 111W CLD RAL7021

DISANO
copiacopia
DISANO - DIS33019000 ASTRO 2793 LED 111W CLD RAL7021

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 17037 lm

  • Temperatura di colore - 4000...4000 K

  • Grado di protezione (IP) - IP66

  • Angolo di emissione del fascio luminoso - A raggio ampissimo > 80°

  • Lampada - LED non sostituibile

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8012952157949

Codice prodotto

DIS33019000

Cod. produttore

33019000

Produttore

DIS

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

17037 lm

Temperatura di colore:

4000...4000 K

Grado di protezione (IP):

IP66

Angolo di emissione del fascio luminoso:

A raggio ampissimo > 80°

Lampada:

LED non sostituibile

Metodo di montaggio:

Altri

Con lampada:

Tensione nominale:

220...240 V

Colore del corpo:

Grigio

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Adatto per lampade di potenza:

111...111 W

Adatto per illuminazione di emergenza:

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Materiale (del corpo):

Alluminio

Colore della luce:

Bianco

Alimentatore incluso:

Antiurto per impianti sportivi / Protezione contro colpi di pallone DIN 18032-3:

no

Resistenza agli urti:

IK08

Indice di resa cromatica:

80-89

Diffusore luce:

Riflettore

Diametro esterno:

462 mm

Non dimmerabile:

Riflettore:

Brillantato

Materiale del riflettore:

Vetro

Classe di protezione:

II

D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):

no

Altezza / Profondità:

152 mm

Con copertura di protezione:

L'illuminazione con sorgenti Led oggi si propone come fattore di sviluppo tecnologico. Rinnovare l'impianto luci, infatti, migliora la qualità dell'ambiente di lavoro, aumenta la sicurezza e supporta la produttività dell'azienda. Un risultato che si può ottenere con prodotti di alta qualità, come Astro LED di Disano. Progettato per raggiungere il massimo risultato sia nei nuovi impianti sia nel relamping, Astro LED è un proiettore dall'anima industriale, impiegato con successo anche in impianti sportivi e aree commerciali. Astro si fa apprezzare innanzitutto per la qualità della luce, con un'altissima resa del colore, importante per le lavorazioni industriali di precisione e non solo, con bassissimo sfarfallio (low flicker) a tutela della sicurezza e della salute di chi lavora.111W. 17037 lm. 4000 K.