DISANO - DIS33007500 ASTRO 1787 LED 137W CLD RAL7021

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP66
Colore del corpo - Grigio
Tensione nominale - 220...240 V
Con rilevatore di movimento - no
Con lampada - sì
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8012952121612
Codice prodotto
DIS33007500
Cod. produttore
33007500
Produttore
DIS
Grado di protezione (IP):
IP66
Colore del corpo:
Grigio
Tensione nominale:
220...240 V
Con rilevatore di movimento:
no
Con lampada:
sì
Materiale (del corpo):
Alluminio
Alimentatore incluso:
sì
Classe di protezione:
II
Alimentazione:
Reattore elettronico
Distribuzione luminosa:
Asimmetrica
Lampada:
LED non sostituibile
Diametro esterno:
512 mm
Altezza / Profondità:
160 mm
Resistenza agli urti:
IK08
Adatto per lampade di potenza:
2.1...2.1 W
Adatto per numero di lampade:
32
D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):
no