DISANO - DIS32292900 GHOST 3116 LED 38W CLD GREY


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP43
Metodo di montaggio - A sospensione
Con lampada - sì
Tensione nominale - 220...240 V
Colore del corpo - Argento
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8012952118858
Codice prodotto
DIS32292900
Cod. produttore
32292900
Produttore
DIS
Grado di protezione (IP):
IP43
Metodo di montaggio:
A sospensione
Con lampada:
sì
Tensione nominale:
220...240 V
Colore del corpo:
Argento
Adatto per illuminazione di emergenza:
no
Materiale (del corpo):
Alluminio
Alimentatore incluso:
sì
Antiurto per impianti sportivi / Protezione contro colpi di pallone DIN 18032-3:
no
Resistenza agli urti:
IK08
Diametro esterno:
400 mm
D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):
no
Altezza / Profondità:
460 mm
Con copertura di protezione:
sì