DISANO - DIS32101200 GABBIA DI PROTEZIONE 1122 NERO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Griglia di protezione
Materiale - Acciaio
Colore - Nero
Accessorio - no
Pezzo di ricambio - no
Confezione
2 PZ
Serie di prodotti
EAN
8012952382730
Codice prodotto
DIS32101200
Cod. produttore
32101200
Produttore
DIS
Tipo di accessorio / ricambio:
Griglia di protezione
Materiale:
Acciaio
Colore:
Nero
Accessorio:
no
Pezzo di ricambio:
no
Trasparente:
no
Diametro:
520 mm
In tondino di acciaio plastificato bianco. Gabbia antiurti da fissare direttamente a plafone.


