pagina iniziale
in esaurimento

DISANO - DIS23812308 6403 FL 1X58 CEL BIANCO

DISANO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 6 PZ

EAN

8012952136968

Codice prodotto

DIS23812308

Cod. produttore

23812308

Produttore

DIS

Corpo apparecchio: In acciaio laminato zincato, preverniciato a forno con resina poliestere, stabilizzata ai raggi UV, con bordi risvoltati antitaglio e con testate in policarbonato. Cablaggio: Alimentazione 230V/50Hz con reattore tipo T45. Cavetto rigido sezione 0.50 mm2 , guaina di PVC-HT resistente a 90°C secondo le norme CEI 20-20. Morsettiera 2P+T con massima sezione dei conduttori ammessa 2.5 mm2 . Dotazione: Nottolini di fissaggio in nylon. FL 1x58W G13. Bianco.