DISANO - DIS23773100 Riflettore mono-bi

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Riflettore
Colore - Alluminio
Materiale - Alluminio
Tipo di diffusore / riflettore - Lucido
Lunghezza - 1487 mm
Confezione
8 PZ
Serie di prodotti
Rapid System
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
8012952119640
Codice prodotto
DIS23773100
Cod. produttore
23773100
Produttore
DIS
Tipo di accessorio / ricambio:
Riflettore
Colore:
Alluminio
Materiale:
Alluminio
Tipo di diffusore / riflettore:
Lucido
Lunghezza:
1487 mm
Diffusore microforato:
no
Riflettore microforato:
no
In alluminio speculare 99.85 lucido anodizzato spessore 2µ.



