DISANO - DIS23762200 RIFLETTORE ASIMMETRICO 6411 1X49 80W ALL


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Tipo di accessorio / ricambio - Riflettore 
- Distribuzione luminosa - Asimmetrica 
- Colore - Alluminio 
- Materiale - Alluminio 
- Emissione luminosa - Diretta 
Confezione
- 4 PZ 
Serie di prodotti
Rapid System
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
8012952077193
Codice prodotto
DIS23762200
Cod. produttore
23762200
Produttore
DIS
Tipo di accessorio / ricambio:
Riflettore
Distribuzione luminosa:
Asimmetrica
Colore:
Alluminio
Materiale:
Alluminio
Emissione luminosa:
Diretta
Lunghezza:
1487 mm
Diffusore microforato:
no
Riflettore microforato:
no


