DISANO - DIS23761900 Riflettore asimmetrico - Rapid System


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Riflettore
Distribuzione luminosa - Asimmetrica
Colore - Alluminio
Materiale - Alluminio
Emissione luminosa - Diretta
Confezione
4 PZ
Serie di prodotti
Rapid System
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
8012952121209
Codice prodotto
DIS23761900
Cod. produttore
23761900
Produttore
DIS
Tipo di accessorio / ricambio:
Riflettore
Distribuzione luminosa:
Asimmetrica
Colore:
Alluminio
Materiale:
Alluminio
Emissione luminosa:
Diretta
Lunghezza:
1187 mm
Diffusore microforato:
no
Riflettore microforato:
no