DISANO - DIS23761000 DIFFUSORE MONO RAPID SYSTEM 6415 1X36W

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Tubo protettivo con recuperatore di flusso
Distribuzione luminosa - Simmetrica
Materiale - Plastica
Emissione luminosa - Diretta
Tipo di diffusore/palo per lampada globo - Opale
Confezione
10 PZ
Serie di prodotti
EAN
8012952107852
Codice prodotto
DIS23761000
Cod. produttore
23761000
Produttore
DIS
Tipo di accessorio / ricambio:
Tubo protettivo con recuperatore di flusso
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Materiale:
Plastica
Emissione luminosa:
Diretta
Tipo di diffusore/palo per lampada globo:
Opale



