DISANO - DIS16474900 ECHO 957 LED 46W CLD GRIGIO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Max prestazioni del sistema - 46 W
Temperatura di colore - 4000...4000 K
Grado di protezione (IP) - IP66
Lunghezza - 1600 mm
Colore del corpo - Grigio
Confezione
1 PZ
EAN
8012952181913
Codice prodotto
DIS16474900
Cod. produttore
16474900
Produttore
DIS
Max prestazioni del sistema:
46 W
Temperatura di colore:
4000...4000 K
Grado di protezione (IP):
IP66
Lunghezza:
1600 mm
Colore del corpo:
Grigio
Larghezza:
92 mm
Con lampada:
sì
Dimmerabile DALI:
no
Tensione nominale:
220...240 V
Tipo di tensione:
AC / DC
Adatto per illuminazione di emergenza:
no
Dimmerabile programmabile:
no
Adatto per numero di lampade:
1
Alimentatore incluso:
no
Dimmerabile 1-10 V:
no
Classe di protezione:
I
Dimmerabile Zigbee:
no
Alimentatore intercambiabile:
no
Dimmerabile 0-10 V:
no
Dimmerabile tramite taglio di fase ascendente:
no
Dimmerabile DMX:
no
Emissione luminosa:
Diretta
Dimmerabile con sistema specifico del produttore:
no
Dimmerabile DSI:
no
Dimmerabile tramite potenziometro (integrato nell'apparecchio):
no
Dimmerabile LineSwitch:
no
Dimmerabile tramite modulazione tensione di rete:
no
Dimmerabile tramite taglio di fase discendente:
no
Altezza / Profondità:
97 mm
Dimmerabile RF:
no
Dimmerabile Sine Wave Reduction:
no
Dimmerabile Touch and Dim:
no
Dimmerabile con push-button:
no
Non dimmerabile:
sì
Alimentazione di emergenza integrata:
no
Fattore di potenza:
0.9
CLO - Flusso luminoso costante:
no


