DISANO - DIS16470100 ECHO 927 LED 19W CLD GRI


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Temperatura di colore - 4000...4000 K
Grado di protezione (IP) - IP66
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 2780 lm
Con lampada - sì
Lampada - LED non sostituibile
Confezione
1 PZ
EAN
8012952128017
Codice prodotto
DIS16470100
Cod. produttore
16470100
Produttore
DIS
Temperatura di colore:
4000...4000 K
Grado di protezione (IP):
IP66
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:
2780 lm
Con lampada:
sì
Lampada:
LED non sostituibile
Colore del corpo:
Grigio
Resistenza agli urti:
IK08
Materiale (del corpo):
Plastica
Tensione nominale:
220...240 V
Adatto per montaggio a sospensione:
no
Alimentatore incluso:
sì
Lunghezza:
1300 mm
Materiale del diffusore:
Plastica, strutturata
Larghezza:
92 mm
Alimentazione:
Trasformatore elettronico standard
Altezza / Profondità:
97 mm
Emissione luminosa:
Diretta
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Montaggio a parete:
no
D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):
no