pagina iniziale

DISANO - DIS16453203 ECHO 921 MAX 24W CLD S GRIGIO

DISANO
copiacopia
DISANO - DIS16453203 ECHO 921 MAX 24W CLD S GRIGIO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Max prestazioni del sistema - 0 W

  • Temperatura di colore - 0...0 K

  • Grado di protezione (IP) - IP66

  • Lunghezza - 690 mm

  • Colore del corpo - Grigio

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8012952159615

Codice prodotto

DIS16453203

Cod. produttore

16453203

Produttore

DIS

Max prestazioni del sistema:

0 W

Temperatura di colore:

0...0 K

Grado di protezione (IP):

IP66

Lunghezza:

690 mm

Colore del corpo:

Grigio

Larghezza:

92 mm

Con lampada:

no

Dimmerabile DALI:

no

Tensione nominale:

220...240 V

Tipo di tensione:

AC

Materiale (del corpo):

Altri

Adatto per illuminazione di emergenza:

no

Dimmerabile programmabile:

no

Adatto per numero di lampade:

1

Alimentatore incluso:

no

Dimmerabile 1-10 V:

no

Classe di protezione:

I

Dimmerabile Zigbee:

no

Alimentatore intercambiabile:

no

Dimmerabile 0-10 V:

no

Dimmerabile tramite taglio di fase ascendente:

no

Dimmerabile DMX:

no

Dimmerabile con sistema specifico del produttore:

no

Dimmerabile DSI:

no

Dimmerabile tramite potenziometro (integrato nell'apparecchio):

no

Dimmerabile LineSwitch:

no

Dimmerabile tramite modulazione tensione di rete:

no

Dimmerabile tramite taglio di fase discendente:

no

Altezza / Profondità:

97 mm

Dimmerabile RF:

no

Dimmerabile Sine Wave Reduction:

no

Dimmerabile Touch and Dim:

no

Dimmerabile con push-button:

no

Non dimmerabile:

Alimentazione di emergenza integrata:

no

Fattore di potenza:

0

CLO - Flusso luminoso costante:

no

Hydro T8 EL. CORPO: Stampato ad iniezione, in policarbonato grigio RAL7035, infrangibile ed autoestinguente V2, di elevata resistenza meccanica grazie alla struttura rinforzata da nervature interne. DIFFUSORE: Stampato ad iniezione in policarbonato trasparente prismatizzato internamente per un maggior controllo luminoso, autoestinguente V2, stabilizzato ai raggi UV. La finitura liscia esterna facilita l'operazione di pulizia, necessaria per avere sempre la massima efficienza luminosa. RIFLETTORE: In acciaio laminato a freddo, zincato a caldo antifessurazione, rivestimento con fondo di primer epossidico 7/8 micron, verniciatura stabilizzata ai raggi UV antingiallimento in poliestere lucido colore bianco, spessore 20 micron. PORTALAMPADA: In policarbonatobianco e contatti in bronzo fosforoso. Attacco G13. 56W. 5200 lm. 4000 K