DISANO - DIS16249500 FORMA ATEX 993 LED 45W CLD GREY

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Max prestazioni del sistema - 45 W
Grado di protezione (IP) - IP65
Temperatura di colore - 4000...4000 K
Per zona ATEX atmosfera gas - 2
Per zona ATEX atmosfera polvere - 22
Confezione
1 PZ
EAN
8012952167818
Codice prodotto
DIS16249500
Cod. produttore
16249500
Produttore
DIS
Max prestazioni del sistema:
45 W
Grado di protezione (IP):
IP65
Temperatura di colore:
4000...4000 K
Per zona ATEX atmosfera gas:
2
Per zona ATEX atmosfera polvere:
22
Regolabile:
no
Con lampada:
sì
Adatto per numero di lampade:
1
Materiale (del corpo):
Acciaio
Tipo di tensione:
AC
Tensione nominale:
220...240 V
Alimentatore incluso:
no
Alimentatore intercambiabile:
no
Resistenza agli urti:
IK08
Classe di protezione:
I
Temperatura ambiente nominale in conformità a IEC62722-2-1:
-20...40 °C
Fattore di potenza:
0.9
CLO - Flusso luminoso costante:
no
Larghezza:
190 mm
Altezza / Profondità:
92 mm
Lunghezza:
1293 mm