DISANO - DIS15042008 COMFORTLIGHT T8 864 FL 4X18 CELL BIA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP20
Con lampada - sì
Lampada - Lampada fluorescente D = 26 mm
Colore del corpo - Bianco
Resistenza agli urti - IK07
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Comfortlight
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
8435122402739
Codice prodotto
DIS15042008
Cod. produttore
15042008
Produttore
DIS
Grado di protezione (IP):
IP20
Con lampada:
sì
Lampada:
Lampada fluorescente D = 26 mm
Colore del corpo:
Bianco
Resistenza agli urti:
IK07
Materiale (del corpo):
Acciaio
Portalampada:
G13
Tensione nominale:
220...240 V
Adatto per illuminazione di emergenza:
no
Alimentatore incluso:
sì
Lunghezza:
596 mm
Larghezza:
596 mm
Tipo di ottica:
Brillantato
Adatto per configurazione in fila continua:
no
Classe di protezione:
I
Alimentazione:
Reattore elettronico
Altezza / Profondità:
90 mm
Emissione luminosa:
Diretta
Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:
sì
Adatto per numero di lampade:
4
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Montaggio a parete:
no
Altezza/profondità di installazione:
90 mm
D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):
no
IC (Idoneo al montaggio su soffiti isolati):
no



