pagina iniziale

DISANO - DIS15020839 LED Panel - UGR<19 - CRI>90

DISANO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore - 3000...3000 K

  • Grado di protezione (IP) - IP43

  • Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 3800 lm

  • Con rilevatore di movimento - no

  • Con lampada -

Confezione

  • 6 PZ

EAN

8012952142556

Codice prodotto

DIS15020839

Cod. produttore

15020839

Produttore

DIS

Temperatura di colore:

3000...3000 K

Grado di protezione (IP):

IP43

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

3800 lm

Con rilevatore di movimento:

no

Con lampada:

Adatto per montaggio incassato:

Adatto per montaggio a soffitto:

no

Lampada:

LED non sostituibile

Rendimento luminoso delle lampade:

131.03 lm/W

Colore del corpo:

Bianco

Resistenza agli urti:

IK06

Materiale (del corpo):

Acciaio

Tensione nominale:

220...240 V

Adatto per montaggio a sospensione:

no

Adatto per illuminazione di emergenza:

no

Con sensore di luminosità:

no

Alimentatore incluso:

Lunghezza:

596 mm

Materiale del diffusore:

Plastica, strutturata

Larghezza:

596 mm

Adatto per configurazione in fila continua:

no

Classe di protezione:

II

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Emissione luminosa:

Diretta

Colore della luce:

Bianco

Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:

no

Indice di resa cromatica:

90-100

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Montaggio a parete:

no

Altezza/profondità di installazione:

12 mm

D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):

no

IC (Idoneo al montaggio su soffiti isolati):

no

La qualità superiore dell’illuminazione a LED è oggi più vicina e accessibile, grazie a un prodotto rivoluzionario che offre, a costi contenuti, la luce ideale per uffici, centri commerciali, strutture alberghiere, sanitarie e in generale per tutti gli ambienti che necessitano di un’illuminazione costante. La forma garantisce una distribuzione uniforme della luce, i LED bianchi generano un’illuminazione di alta qualità, assicurando il massimo comfort visivo e una perfetta resa del colore (CRI=80). Tuttoquesto con un importante risparmio energetico. Il risparmio è ancor più significativo se si considerano la lunga durata di vita dei LED (50mila ore) e l’assenza di manutenzione dopo l’installazione. Oltre ai vantaggi pratici va considerato anche il buonrisultato estetico che si ottiene installando questi apparecchi dal design estremamente sottile. Una soluzione semplice, per disporre della tecnologia più aggiornata in tema di illuminazione d’interni. Corpo e cornice: corpo in lamiera d’acciaio e cornice in alluminio. Diffusore: in tecnopolimero prismatizzato trasparente ad alta trasmittanza. LED: 3000K - 3800lm - CRI=90 - 29W. Fattore di abbagliamento UGR: UGR<19 (in ogni situazione). Secondo le norme EN 12464. Colore: bianco. Apparecchio a LED con reattore elettronico + lampada. Dimensione: 596X596X12mm.