DISANO - DIS14399700 GIUNTO LINEARE 2290 NATURALE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Colore - Acciaio Inox
Lunghezza - 81 mm
Larghezza - 13 mm
Accessorio - no
Pezzo di ricambio - no
Confezione
20 PZ
Serie di prodotti
EAN
8012952320367
Codice prodotto
DIS14399700
Cod. produttore
14399700
Produttore
DIS
Colore:
Acciaio Inox
Lunghezza:
81 mm
Larghezza:
13 mm
Accessorio:
no
Pezzo di ricambio:
no
Trasparente:
no
Giunto lineare per la giunzione lineare. Naturale. 0,09 Kg.



