pagina iniziale

DISANO - DIS13297600 CANALE ELETTR.7 POLI 6003 L=4263MM BIA

DISANO
copiacopia
DISANO - DIS13297600 CANALE ELETTR.7 POLI 6003 L=4263MM BIA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Colore - Bianco

  • Lunghezza - 4263 mm

  • Adatto per collegamento bus - no

  • Adatto per montaggio a sospensione - no

  • Forma - Rettangolare

Confezione

  • 2 PZ

EAN

8012952174175

Codice prodotto

DIS13297600

Cod. produttore

13297600

Produttore

DIS

Colore:

Bianco

Lunghezza:

4263 mm

Adatto per collegamento bus:

no

Adatto per montaggio a sospensione:

no

Forma:

Rettangolare

Adatto per montaggio incassato:

no

Larghezza:

60 mm

Adatto per montaggio a parete:

no

Flessibile:

no

Canale elettrificato - senza connettore