DISANO - DIS13297200 CANALE ELETTR.11 POLI 6003 L=2842MM BIA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Colore - Bianco
Lunghezza - 2842 mm
Adatto per collegamento bus - no
Adatto per montaggio a sospensione - no
Forma - Rettangolare
Confezione
2 PZ
EAN
8012952174151
Codice prodotto
DIS13297200
Cod. produttore
13297200
Produttore
DIS
Colore:
Bianco
Lunghezza:
2842 mm
Adatto per collegamento bus:
no
Adatto per montaggio a sospensione:
no
Forma:
Rettangolare
Larghezza:
60 mm
Flessibile:
no
Canale elettrificato - senza connettore


