pagina iniziale

DISANO - DIS13296500 CANALE ELETTR.5 POLI 6001 L=4263MM BIA

DISANO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Colore - Bianco

  • Lunghezza - 4263 mm

  • Adatto per collegamento bus - no

  • Adatto per montaggio a sospensione - no

  • Forma - Rettangolare

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8012952149029

Codice prodotto

DIS13296500

Cod. produttore

13296500

Produttore

DIS

Colore:

Bianco

Lunghezza:

4263 mm

Adatto per collegamento bus:

no

Adatto per montaggio a sospensione:

no

Forma:

Rettangolare

Larghezza:

60 mm

Flessibile:

no

Canale elettrificato in acciaio laminato zincato e preverniciato a forno con resina poliestere, bianca, stabilizzata ai raggi UV, antingiallimento, previo fosfatazione. Con bordi risvoltati antitaglio. Completo di cavi 1,50 mm2. Struttura portante adattaper la composizioni di file continue con apparecchi della serie Techno System o miste. Installazione semplice e veloce a parete, soffitto o a sospensione mediante l’ampia gamma di accessori. Il canale è predisposto di serie di elettrificazione a 5 poli, dotata di morsettiere a innesto rapido. Dimensione: 4263x 60x40mm.