pagina iniziale

DISANO - DIS13296100 CANALE ELETTR.7 POLI 6001 L=2842MM BIA

DISANO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Colore - Bianco

  • Lunghezza - 2842 mm

  • Adatto per collegamento bus - no

  • Adatto per montaggio a sospensione - no

  • Forma - Rettangolare

Confezione

  • 2 PZ

EAN

8012952149012

Codice prodotto

DIS13296100

Cod. produttore

13296100

Produttore

DIS

Colore:

Bianco

Lunghezza:

2842 mm

Adatto per collegamento bus:

no

Adatto per montaggio a sospensione:

no

Forma:

Rettangolare

Larghezza:

60 mm

Flessibile:

no

Canale elettrificato in acciaio laminato zincato e preverniciato a forno con resina poliestere, bianca, stabilizzata ai raggi UV, antingiallimento, previo fosfatazione. Con bordi risvoltati antitaglio. Completo di cavi 1,50 mm2. Struttura portante adattaper la composizioni di file continue con apparecchi della serie Techno System o miste. Installazione semplice e veloce a parete, soffitto o a sospensione mediante l’ampia gamma di accessori. Il canale è predisposto di serie di elettrificazione a 7 poli, dotata di morsettiere a innesto rapido. Dimensione: 2842x 60x40mm.