pagina iniziale

DISANO - DIS13296046002265 CANAL.ELET.5P.6002 2842MM BIA C 1 SEZ.DX

DISANO
copiacopia
DISANO - DIS13296046002265 CANAL.ELET.5P.6002 2842MM BIA C 1 SEZ.DX

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Colore - Bianco

  • Lunghezza - 2842 mm

  • Adatto per collegamento bus - no

  • Adatto per montaggio a sospensione - no

  • Forma - Rettangolare

Confezione

  • 2 PZ

EAN

8012952174052

Codice prodotto

DIS13296046002265

Cod. produttore

13296046002265

Produttore

DIS

Colore:

Bianco

Lunghezza:

2842 mm

Adatto per collegamento bus:

no

Adatto per montaggio a sospensione:

no

Forma:

Rettangolare

Adatto per montaggio incassato:

no

Larghezza:

60 mm

Adatto per montaggio a parete:

no

Flessibile:

no

Binario elettrificato, marca DISANO ILLUMINAZIONE SPA, modello DIS13296046002265 - CANAL.ELET.5P.6002 2842MM BIA C 1 SEZ.DX