pagina iniziale

DISANO - DIS13292300 Rapid System - Canale civile/elettrificato

DISANO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lunghezza - 4700 mm

  • Modello - Lunghezza doppia

  • Colore - Bianco

  • Grado di protezione (IP) - IP40

  • Con cablaggio - no

Confezione

  • 2 PZ

Serie di prodotti

EAN

8012952559132

Codice prodotto

DIS13292300

Cod. produttore

13292300

Produttore

DIS

Lunghezza:

4700 mm

Modello:

Lunghezza doppia

Colore:

Bianco

Grado di protezione (IP):

IP40

Con cablaggio:

no

Materiale:

Acciaio

Collegamento elettrico con sistema a innesto:

no

Con portacavi:

no

Con giunto elettromeccanico integrato:

no

Larghezza:

60 mm

Adatto per canale / passerella portacavi:

Altezza:

40 mm

CORPO: In acciaio laminato zincato, con bordi risvoltati antitaglio. VERNICIATURA: Acciaio preverniciato a forno con resina poliestere, bianca, stabilizzata ai raggi UV, antingiallimento, previo fosfatazione. ACCESSORI: In acciaio con copertura termoplastica, permettono la rotazione, la giunzione, la sospensione del canale, o il fissaggio su di esso di tutti gli apparecchi Disano. NORMATIVA: Prodotto in conformità alle vigenti norme, è protetto con il grado IP40IK08 secondo le EN 60529. Installabile su superfici normalmente infiammabili. Predisposto per il montaggio rapido degli apparecchi della serie Rapid System e per diventare Elettrificato Il canale può essere installato con l'attacco a plafone/sosp. per l'installazione a sospensione con cavetto o catenella.