DISANO - DIS13290000 CAN.CIV.RAPID SYSTEM 6000 L=3260 S BIA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lunghezza - 3260 mm
Modello - Lunghezza singola
Colore - Bianco
Grado di protezione (IP) - IP40
Con cablaggio - no
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Canale civile
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
8012952130522
Codice prodotto
DIS13290000
Cod. produttore
13290000
Produttore
DIS
Lunghezza:
3260 mm
Modello:
Lunghezza singola
Colore:
Bianco
Grado di protezione (IP):
IP40
Con cablaggio:
no
Materiale:
Acciaio
Collegamento elettrico con sistema a innesto:
no
Con portacavi:
no
Posizionamento libero della reglette:
no
Con giunto elettromeccanico integrato:
no
Larghezza:
60 mm
Adatto per canale / passerella portacavi:
no
Altezza:
40 mm



