DISANO - DIS11262000 OBLO 746 MAX 2X24 S GRIGIO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP65
Con lampada - no
Lampada - Lampada fluorescente compatta
Colore del corpo - Grigio
Resistenza agli urti - IK08
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8012952405415
Codice prodotto
DIS11262000
Cod. produttore
11262000
Produttore
DIS
Grado di protezione (IP):
IP65
Con lampada:
no
Lampada:
Lampada fluorescente compatta
Colore del corpo:
Grigio
Resistenza agli urti:
IK08
Materiale (del corpo):
Plastica
Portalampada:
E14
Tensione nominale:
220...240 V
Adatto per montaggio a sospensione:
no
Adatto per illuminazione di emergenza:
no
Alimentatore incluso:
no
Materiale del diffusore:
Plastica, strutturata
Diametro esterno:
301 mm
Adatto per configurazione in fila continua:
no
Classe di protezione:
II
Alimentazione:
Non richiesto
Altezza / Profondità:
130 mm
Emissione luminosa:
Diretta
Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:
no
Adatto per numero di lampade:
2
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Montaggio a parete:
sì
D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):
no



