DISANO - DIS11258100 Safety Flag LED


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Metodo di montaggio - Staffa di supporto
Grado di protezione (IP) - IP40
Alimentazione - Decentralizzata (batteria individuale)
Colore del corpo - Bianco
Dispositivo di controllo - Nessuno
Confezione
1 PZ
EAN
8012952111842
Codice prodotto
DIS11258100
Cod. produttore
11258100
Produttore
DIS
Metodo di montaggio:
Staffa di supporto
Grado di protezione (IP):
IP40
Alimentazione:
Decentralizzata (batteria individuale)
Colore del corpo:
Bianco
Dispositivo di controllo:
Nessuno
Tensione nominale:
220...240 V
Indicazione:
Unilaterale / Bilaterale
Con lampada:
sì
Lunghezza:
365 mm
Larghezza:
345 mm
Materiale (del corpo):
Plastica
Classe di protezione:
II
Adatto per tipo di indicatore:
Etichetta adesiva
Materiale del diffusore:
Plastica, trasparente
Con collegamento per controllo remoto:
no
Lampada:
LED non sostituibile