DISANO - DIS11253600 SAFETY-S.E.1H 621 LED 7W CLD-E BIANCO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Metodo di montaggio - Montaggio a soffitto
Grado di protezione (IP) - IP65
Max prestazioni del sistema - 7 W
Durata funzionamento nominale - 1...1 h
Alimentazione - Decentralizzata (batteria individuale)
Confezione
10 PZ
EAN
8012952187724
Codice prodotto
DIS11253600
Cod. produttore
11253600
Produttore
DIS
Metodo di montaggio:
Montaggio a soffitto
Grado di protezione (IP):
IP65
Max prestazioni del sistema:
7 W
Durata funzionamento nominale:
1...1 h
Alimentazione:
Decentralizzata (batteria individuale)
Con pittogramma:
no
Colore del corpo:
Bianco
Resistenza agli urti:
IK08
Tensione nominale:
220...240 V
Con lampada:
sì
Tipo di tensione:
AC
Temperatura di colore:
5700...5700 K
Con telecomando / controllo remoto:
no
Lunghezza:
352 mm
Larghezza:
110 mm
Classe di protezione:
II
Temperatura ambiente nominale in conformità a IEC62722-2-1:
5...30 °C
Con collegamento per controllo remoto:
no
Altezza / Profondità:
56 mm
Adatto per numero di lampade:
1
Alimentatore intercambiabile:
no
CLO - Flusso luminoso costante:
no
D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):
no
Fattore di potenza:
0.9