pagina iniziale

DISANO - DIS11253300 SAFETY-S.E.1H 621 LED 2 3/4 CLD-E BIANCO

DISANO
copiacopia
DISANO - DIS11253300 SAFETY-S.E.1H 621 LED 2 3/4 CLD-E BIANCO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Metodo di montaggio - Montaggio a soffitto

  • Grado di protezione (IP) - IP65

  • Max prestazioni del sistema - 4 W

  • Durata funzionamento nominale - 1...1 h

  • Alimentazione - Decentralizzata (batteria individuale)

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8012952187700

Codice prodotto

DIS11253300

Cod. produttore

11253300

Produttore

DIS

Metodo di montaggio:

Montaggio a soffitto

Grado di protezione (IP):

IP65

Max prestazioni del sistema:

4 W

Durata funzionamento nominale:

1...1 h

Alimentazione:

Decentralizzata (batteria individuale)

Con pittogramma:

no

Colore del corpo:

Bianco

Resistenza agli urti:

IK08

Tensione nominale:

220...240 V

Con lampada:

Tipo di tensione:

AC

Temperatura di colore:

5700...5700 K

Con telecomando / controllo remoto:

no

Lunghezza:

352 mm

Larghezza:

110 mm

Classe di protezione:

II

Temperatura ambiente nominale in conformità a IEC62722-2-1:

5...30 °C

Con collegamento per controllo remoto:

no

Altezza / Profondità:

56 mm

Adatto per numero di lampade:

1

Alimentatore intercambiabile:

no

CLO - Flusso luminoso costante:

no

D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):

no

Fattore di potenza:

0.9

Safety 2.0 - 1h S.E.