DIGIMAX SRL - DIXXPRESS-W INTERFACCIA UTENTE WIRELESS CASAMBI BIAN

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Montaggio su guide DIN - no
Programmabile - no
Adatto per uso all'esterno - sì
Struttura - no
Lunghezza - 90 mm
Confezione
1 PZ
EAN
7449077142320
Codice prodotto
DIXXPRESS-W
Cod. produttore
XPRESS-W
Produttore
DIX
Montaggio su guide DIN:
no
Programmabile:
no
Adatto per uso all'esterno:
sì
Struttura:
no
Lunghezza:
90 mm
Incasso:
sì
Contenitore:
Contenitore in plastica
Larghezza:
90 mm
Altezza:
12 mm
Interfaccia utente wireless, firmware classico, colore bianco, batteria agli ioni di litio CR2430, 90 x 90 x 12 mm


