DIGIMAX SRL - DIXXLG-25-A DRIVER LED 25W 700MA 90-305VAC PFC


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di uscita - 220...240 V
Potenza di uscita - 25...25 W
Corrente di uscita - 700...700 mA
Grado di protezione (IP) - IP67
Altezza - 30 mm
Confezione
1 PZ
EAN
7449079473262
Codice prodotto
DIXXLG-25-A
Cod. produttore
XLG-25-A
Produttore
DIX
Tensione di uscita:
220...240 V
Potenza di uscita:
25...25 W
Corrente di uscita:
700...700 mA
Grado di protezione (IP):
IP67
Altezza:
30 mm
Adatto per uso all'esterno:
no
Larghezza:
63 mm
Lunghezza:
105 mm
Adatto per corrente costante:
sì
Adatto per tensione costante:
sì
Non dimmerabile:
sì
Adatto per tensione continua (lato primario):
no
Contenitore:
Contenitore in plastica
Classe di protezione:
I