DIGIMAX SRL - DIXXLG-240-H-A DRIVER LED 240W 6600MA 100-305VAC PFC IP


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di uscita - 27...56 V
Potenza di uscita - 239.6...239.6 W
Corrente di uscita - 4400...4400 mA
Grado di protezione (IP) - IP67
Altezza - 35.5 mm
Confezione
1 PZ
EAN
7449073457022
Codice prodotto
DIXXLG-240-H-A
Cod. produttore
XLG-240-H-A
Produttore
DIX
Tensione di uscita:
27...56 V
Potenza di uscita:
239.6...239.6 W
Corrente di uscita:
4400...4400 mA
Grado di protezione (IP):
IP67
Altezza:
35.5 mm
Adatto per uso all'esterno:
sì
Larghezza:
63 mm
Lunghezza:
219 mm
Adatto per corrente costante:
sì
Adatto per tensione costante:
no
Adatto per tensione continua (lato primario):
no
Contenitore:
Contenitore in metallo
Dimmerabile tramite potenziometro (integrato nell'apparecchio):
sì
Classe di protezione:
II